新聞ラック 木製 5本掛け マガジンラック付き

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46815984 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

新聞ホルダーは5本付属しています。手前には雑誌などを入れる事ができるラック付き。ぐらつき調整用のアジャスター付き。

用途新聞の整理に。雑誌などの整理に。 材質木製 ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm)760×300×805 段数5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46815984
2022-04-01
用途:
会社の新聞と雑誌のラック
株式会社岡村製作所 様 (製造業)

簡単に組立することができました。
思っていたより小振りに感じましたが、まあまあです。
色も少しマットな黒で落ち着いた感じです。

対象商品:
46815984
2022-03-22
用途:
新聞と書籍整理
株式会社INFLUX 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

組み立ての説明がものすごくない!!wwww
でも、凡人でも問題なく組み立てる。
クオリティーもよくて値段も良い!

対象商品:
46815984
2020-02-04
用途:
事務所内設置
田中燃料株式会社 様 (卸売・小売業)

新聞の止め方がユニークで当初戸惑いましたが、問題なく使用しております。値段は安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1か月分の新聞はかけられますか。
回答:
1カ月分の新聞は掛けられません。
2024-04-10
質問:
新聞の挟み方を教えて下さい。
回答:
バーをV字に広げて新聞を差し込みます。
2024-04-10

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする