45EL 45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45EL 45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816244 45EL 45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816244

45°ロングエルボ 溶接継手(SGP 黒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46816244 品番45EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状エルボ45° 材質鋼管製 呼び径32A(1 1/4B) 規格JIS B2311規格品 寸法H(mm)19.7 材質規格SGP 呼び径(B)1・1/4 呼び径(A)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46816244 45EL 34667421 45EL 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工 1個 799 税込879 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46816235
2019-07-15
用途:
マフラー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー製作につかいます。
呼び怪以外に寸法が書いてあるとすんなり買い物できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする