90ES 90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816341

90ES 90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816341 90ES 90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工 46816341

90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46816341 品番90ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状エルボ90° 材質鋼管製 呼び径65A(2 1/2B) 規格JIS B2311規格品 寸法F(mm)63.5 材質規格SGP 呼び径(B)2・1/2 呼び径(A)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46816341 90ES 34667367 90ES 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工 1個 3,698 税込4,068 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46816323
2018-06-07
用途:
ワンオフマフラーに
カスタムショップ舞太郎 様

自動車マフラー(特にトラックマニ割り)に使用しております。溶接の付きもよく常に10個以上在庫してます。

対象商品:
46816314
2018-02-06
用途:
自作マフラー
その他業種

溶接用なだけあって素人でも其なりに溶接出来ます!普通の鉄パイプと比べ物にならないくらい簡単です〜

対象商品:
46816341
2017-09-14
用途:
趣味に
サービス業

思った以上に厚かったので溶接しやすかったです。また機会があれば購入します。

対象商品:
46816314
2015-08-30
用途:
エンジン溶接機の排気口の向きの変更

雨水の浸入を防ぐ為にマフラーの出口に溶接しました。
本来のは配管をする為の部品ですが簡単、安価で改善出来ました。

対象商品:
46816305
2015-10-15
用途:
箱罠の仕掛け

溶接が簡単なので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする