リトルテ カッター 使いきりタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46816474 品番 CU-006SUS(35227)
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。
女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。
指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。
刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。
スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。
刃をしっかり固定します。
カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。
湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。
内部の刃が見えない安心設計。
刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。
折った刃がケースに収まる刃折器付き。

材質(刃)ステンレス材 レモン 仕様使い切りカッター 材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
注意
※刃は、使い切りタイプ(交換不可)です。
※装填された刃は切れ味が悪くなったら付属の刃折器で折って使ってください。
※9回まで折ることが出来ます。交換は出来ません。
※廃棄の際は地域自治体の条例に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする