T 32A ティー 溶接継手(SGP 白) 日鉄住金機工 46817267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T 32A ティー 溶接継手(SGP 白) 日鉄住金機工 46817267 T 32A ティー 溶接継手(SGP 白) 日鉄住金機工 46817267

ティー 溶接継手(SGP 白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46817267 品番T 32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状チーズ 材質鋼管製 呼び径32A(1 1/4B) 規格JIS B2311規格品 中心から端面までの距離 C(mm)47.6 中心から端面までの距離 M(mm)47.6 材質規格SGP 呼び径(B)1・1/4 呼び径(A)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46817267 T 32A 34668785 G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする