シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46817533
品番
FND 40t×1m
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
長さ(m)
1
最大使用荷重(t)
40
質量(kg)
5.4
色
紺色
本体厚さ(mm)
55
本体幅(mm)
155
注意
※常温(5〜35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません