シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46817759
品番
FED 10t×3m
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
長さ(m)
3
最大使用荷重(t)
10
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
質量(kg)
5.4
色
紺色
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
10(最大)
全長(m)
3
本体厚さ(mm)
20
アイ部幅(mm)
70
アイの長さ(mm)
500
アイの厚さ(mm)
15
接合部の厚さ(mm)
30
接合部の幅(mm)
100
注意
※常温(5〜35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません