90EL 80A 90°ロングエルボ 溶接継手(黒PT370 SCH40) 日鉄住金機工 46817811

90°ロングエルボ 溶接継手(黒PT370 SCH40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46817811 品番90EL 80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種類溶接継手 形状エルボ90° 材質PT370 呼び径80A(3B) 規格JIS B2312規格品 寸法H(mm)114.3 材質規格PT370 呼び径(B)3 呼び径(A)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46817811 90EL 80A 34669695 90EL 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工 1個 5,590 税込6,149 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする