マルチスリング LIGHT FED形(両端アイ形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46817829 品番 FED 10t×6.5m
参考基準価格(税別)¥144,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。

長さ(m)6.5 最大使用荷重(t)10 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 質量(kg)11.7 紺色 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)10(最大) 全長(m)6.5 本体厚さ(mm)20 アイ部幅(mm)70 アイの長さ(mm)500 アイの厚さ(mm)15 接合部の厚さ(mm)30 接合部の幅(mm)100
注意
※常温(5〜35℃)を超える高温での使用は事前にご相談下さい。
※角張ったものには「当てもの」なしでは吊れません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする