※使用例
2019年4月からのグリーン購入法適合品。 「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。 ホットコーヒー用のカップ持ち帰り袋です。 推奨適合カップサイズ≪広口カップ7〜10oz(200〜300ml)≫≪スリムカップ9〜16oz(270〜500ml)≫カップが傾きにくく、複数個持つことが可能です。 地球に優しい植物由来バイオポリエチレンが配合されています。
少しカップを入れるのに、とまどったこともありましたが最近はそんなこともなくなりました。