※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46822151 品番 240mm
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。

厚さ(mm)0.3 寸法(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46822212
2017-05-19
用途:
土間コンクリートの仕上げ時
運輸・通信業

程よいしなりで軽くて仕上げには、とても良い鏝だと思います。

対象商品:
46822212
2014-07-21
用途:
土間コンクリートの仕上げ

しなやかで耐久性も有りそうだし、結構満足しています。
プラ鏝均しの後の仕上げ用に最適と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする