国元商会
国元商会の 仮設機材
国元商会の 単管パイプ
KSむげんくん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10組)
注文コード
46822153
品番
1846222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。
分解可能で場所を取りません。
オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
長さ(m)
約1.89
材質
HDPE
セット内容
杭:1本(Φ42.7・L=600mm)、ポール:3本(Φ43・L=500(赤、白、緑、各1本))、キャップ:1個(反射テープ付き)
種別
基本セットA(路肩明示セット)