アサヒトップドライ2104 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46822293 品番 AF21041-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

形状ローカット サイズ(cm)22.5 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール) 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする