アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒトップドライ2104 BK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
46822354
品番
AF21041-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
形状
ローカット
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
材質
マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
足幅
3E