アサヒトップドライ2104 RD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46822433 品番AF21045-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

サイズ(cm)23.5 材質マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール) 形状ローカット レッド 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする