アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒトップドライ2105 WH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46822826
品番
AF21050-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
クッション性が良いソフトカップインソール付き。
サイズ(cm)
25
材質
マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
形状
ローカット
色
ホワイト
足幅
3E
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー