宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の モルタル鏝
タイガープラスチック波消し鏝 (グレー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
210
注文コード
46823061
品番
210mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
寸法(mm)
210
厚さ(mm)
2.0
色
グレー
用途
錆びやすい材料の鏝作業に