宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
油焼 背金付き 角鏝
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46823332
品番
255mm
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
255
板厚(mm)
0.55
材質
SK5鋼
全長(mm)
255
幅(mm)
87
高さ(mm)
73
質量(g)
270