※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油焼 背金付き 角鏝

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46823357 品番 285mm
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)285 板厚(mm)0.55 材質SK5鋼 全長(mm)285 幅(mm)95 高さ(mm)73 質量(g)310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46823296
2021-09-13
用途:
補修他
農・林・水産業

今日モルタルで補修したところ、なめらかでとても使い勝手が良かったです。

対象商品:
46823287
2017-06-29
用途:
タイル張りの外壁のセメント塗り
建設業・工事業

相棒の女性に使わせるために購入。
女性は男性に比べ手も小さいので普通の鏝を扱うのが難しく、これぐらいの大きさが扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする