宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 角鏝
油焼 背金付き 角鏝
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46823366
品番
300mm
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
300
板厚(mm)
0.55
材質
SK5鋼
全長(mm)
300
幅(mm)
100
高さ(mm)
73
質量(g)
335