アサヒトップドライ3835 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46823535 品番AF38351-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックスファブリクス採用の、男性向けスタイリッシュブーツ。
足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。
また、内側にはファスナーが付いており、日々の脱ぎ履きが簡単です。
シンプルなデザインなので、様々なシーンでお履きいただけます。

足幅4E 形状ローカット サイズ(cm)24 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:人工皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ+マルチファイバーU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする