※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46823673 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

全長(mm)150 最大幅(mm)約46 質量(g)約90 厚さ(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-18
用途:
珪藻土押さえ
Aテック 様 (建設業・工事業)

全然ダメ!
鉄板に焼きが入って無い!
全く使い物にならない、返品したいが使用したので仕方なく涙を飲みます

通販で商品確認出来ない!
一番痛い所です
ここの商品は二度と買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする