宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 仕上鏝
バッファロー ステン仕上げ鏝 0.3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46823761
品番
180mm
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
全長(mm)
180
最大幅(mm)
約53
質量(g)
約120
厚さ(mm)
0.3