※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 仕上鏝
バッファロー ステン仕上げ鏝 0.3mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46823795
品番
225mm
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝
全長(mm)
225
最大幅(mm)
約63
質量(g)
約148
厚さ(mm)
0.3