※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッファロー 本焼 角鏝 0.5mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46824005 品番 180mm
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

寸法(mm)180 厚さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46824023
2022-04-22
用途:
補修工事の下地不陸調整に
大門補修 様 (建設業・工事業)

最近、街の金物屋、左官道具屋さんが少なくなり、なかなか手に取り探す機会がなくなり、また7寸となるとプロユースのホームセンターでも置いてなかったりするので重宝します。ただ、使ったことのある鏝しか信用できないですが。仕事柄、しごき屋さんほどの9寸、尺の鏝は作業範囲が広くなりすぎるため7寸前後を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする