アサヒトップドライ3883 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46824043 品番AF38831-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

靴紐がデザインのアクセントになっており、シルエットが可愛い女性向けショートブーツ。
折り曲げて、内側のジャカード柄を見せてもお履き頂けます。
「ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

サイズ(cm)23 材質マテリアル:人工皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブソール+マルチファイバーU 形状ハイカット ブラック 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする