バッファロー ステン 角鏝 0.5mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46824197 品番 150mm
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5 寸法(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46824276
2018-10-28
用途:
擁壁コンクリート天端押え
建設業・工事業

本日到着、これは酷い! 製造時に出た木屑がいっぱい付いているうえ、首の部分は曲がっているし押え面は大きく反っている(平らな所に置くと約5oの反りが確認できた)、へり(面の回り)は何か所もキズがついている。まだ使用していないが見ただけでまともに押えられないのがわかる。到着翌日に必要で交換している間がないので自分で修正可能な部分は修正して使おうと思います。宮谷製作所さん出荷前にきちんと検品して下さい。(モノタロウさんの包装はいつも完璧です)

対象商品:
46824215
2014-07-23
用途:
防水工事
建設業・工事業

値段を考えれば、十分満足できる商品だと思います。もう少し使ってみて問題がなければ、他のサイズも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする