曜日別特売
240mm バッファロー ステン 角鏝 0.5mm 宮谷製作所 46824242

バッファロー ステン 角鏝 0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)240
内容量1個注文コード46824242品番240mm
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5寸法(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46824276
2018-10-28
用途: 擁壁コンクリート天端押え
建設業・工事業

本日到着、これは酷い! 製造時に出た木屑がいっぱい付いているうえ、首の部分は曲がっているし押え面は大きく反っている(平らな所に置くと約5㎜の反りが確認できた)、へり(面の回り)は何か所もキズがついている。まだ使用していないが見ただけでまともに押えられないのがわかる。到着翌日に必要で交換している間がないので自分で修正可能な部分は修正して使おうと思います。宮谷製作所さん出荷前にきちんと検品して下さい。(モノタロウさんの包装はいつも完璧です)

対象商品 : 46824215
2014-07-23
用途: 防水工事
建設業・工事業

値段を考えれば、十分満足できる商品だと思います。もう少し使ってみて問題がなければ、他のサイズも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする