※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46824662 品番 225mm
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

洗練された本物志向
すべての職人さんに使用されている鏝

厚さ(mm)0.5 寸法(mm)225

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46824723
2020-09-10
用途:
モルタル塗り
建設業・工事業

会社のIDで購入しました。背金が柔らかくて使い心地が悪い…いや、使えないです。0.5厚で鏝そのものはしなりにくいです。背金が負けるのでどうにもならないけど。

対象商品:
46824757
2013-08-18
用途:
スラブ、金鏝押さえ

握りやすく、耐久性はまだわからないが、安くていい買い物したとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする