アサヒトップドライ3911 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46824838 品番AF39111-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

サイズ(cm)25.5 材質合成繊維、人口皮革 形状ハイカット ブラック 足幅4E 丈(cm)約15 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)約4 履口回り(cm)約29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする