アサヒトップドライ3911 D-BR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46824865 品番 AF39112-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

サイズ(cm)22.5 材質合成繊維、人口皮革 形状ハイカット ダークブラウン 足幅4E 丈(cm)約15 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)約4 履口回り(cm)約29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする