アサヒトップドライ3915 BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46825949 品番AF39151-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

少しぽてっとしたフォルムが可愛らしいショートブーツ。
従来のゴアテックスファブリクス素材(Performance Comfort FOOTWEAR)よりも保温性が高く、より寒冷な環境に適した「GORE-TEX Insulated Comfort FOOTWEAR」を採用しています。

サイズ(cm)22.5 材質マテリアル:人口皮革(起毛)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ+マルチファイバーU 形状ハイカット ブラック 足幅3E 甲被タイプスリッポンタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする