剣先刷毛 本馬毛

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46826403 品番 6行
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛

毛色白色 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数6行 主な用途左官用 刷毛幅(mm)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46826394
2020-05-06
用途:
革登山靴の磨き
その他業種

今までは靴磨き用の馬毛ブラシを3つ用意し、汚れ落とし、ワックス掛け、仕上げ磨きを使っていました。ホームセンターでこのサイズの他社左官ブラシを発見し使ってみると、とても良い結果が出ました。宮谷製作所左官ブラシをモノタロウ(ホームセンターより安い)で購入し使ってみるとワックスがよく浸透し、余計なワックスも取り除いてくれます。ホームセンターのものよりさらに美しい仕上がりになりました。1丁7行で毛足が長いので、仕事がはかどります。面積の大きい革登山靴を磨くにはベストかも知れません。ホームセンターのブラシは汚れ落とし用、宮谷製作所左官ブラシをそれぞれワックス用、仕上げ磨き用として使っていきたいと思います。普通の革靴にも使いましたがとてもいい仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする