キワトリ刷毛 本馬毛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46826412 品番2行
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛

幅(mm)20 毛丈(mm)30 毛色黒色 全長(mm)約355 種類刷毛 材質(毛)馬毛 行数2行 主な用途左官用 植付(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46826412
2021-07-30
用途:
仕上げの際取り
有限会社ダイシン創健 様

使用した時に すぐにビスが外れた ビスもサイズが小さく ボンドで圧着して
ビス留めならいいが すぐに外れるとは どこのメーカーが作ってるのか
この様な商品は 売るべきでは無い

対象商品:
46826412
2017-12-25
用途:
コンクリートの仕上げ時
農・林・水産業

すっきり滑らかな仕上げとなりました。・・・良かったです

対象商品:
46826412
2017-12-18
用途:
左官
建設業・工事業

狭い所の掃除になんの問題も無く使わせてもらってます!

対象商品:
46826412
2016-12-09
用途:
セメント仕上げの際に使用
建設業・工事業

早々のご配送ありがとうございました。
柄の長さには、ちょっと驚きましたが、使用感は良く、何の問題もありません。
コンクリートの仕上げに役にたっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする