宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
銅板巻き 薄口チリ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46826464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
左官作業の必需品
寸法(mm)
70
毛色
白色
種類
刷毛
主な用途
左官用
玉厚(mm)
6
刷毛幅(mm)
70