カーブブラシ 2

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46826482 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

左官作業の必需品

幅(mm)25 材質(毛)ナイロン 毛丈(mm)47 全長(mm)390 種類刷毛 主な用途左官用 毛色白色 植付(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46826482
2019-11-20
用途:
シャベルなどの泥おとし
有限会社コンセプトケイ 様

柄の長さ、握りも適切。ブラシの長さ、腰の強さ、密度もよく考えられていると思う。あとは気温の変化による耐久性がどのくらいあるのか期待する。

1人が参考にしています
対象商品:
46826482
2022-08-17
用途:
農具の掃除
その他業種

思っていたよりほんの少し毛が硬かったかもしれない。

対象商品:
46826482
2017-09-27
用途:
作業道具洗い用
建設業・工事業

毛並みがしっかりして カーブ具合もちょうどよく
使いやすかった

2人が参考にしています
対象商品:
46826482
2017-06-30
用途:
社内消耗品にて使用

もう少し小さいのが欲しかったのですが…。でも、他の場所で使えてます!!

1人が参考にしています
対象商品:
46826482
2016-07-09
用途:
モルタル・コンクリ−ト等を練った後、道具を洗う時に使用します。

毛先が、曲がっているので、角がうまく洗えるのがいいです。
ブラシの幅がもうすこし広いのと2種類造ってほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
46826482
2016-11-21
用途:
清掃作業用

問題なく使用しています。出入り業者より格安で購入出来ています。

対象商品:
46826482
2016-04-15
用途:
コンクリート道具洗い

アイデアはいいがオレと同じで毛が少ない。もう少し増毛してほしい。まだあまり使っていないが、毛が抜けないことを祈る。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
46826482
2014-06-16
用途:
モルタル洗い落とし

角を洗えて良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする