宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
W 土間用ホーキ刷毛 替頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46826507
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
左官作業の必需品
種類
刷毛用部品
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途
左官用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
600