宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 中塗鏝
ビギナー中塗り鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46826586
品番
180mm
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法(mm)
180
材質
鉄
幅(mm)
68
全長(mm)
180
高さ(mm)
63
質量(g)
180
板厚(mm)
1