宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛 本馬毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46826762
品番
2行
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
毛色
ゴマ色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
2行
主な用途
左官用
刷毛幅(mm)
100