宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
キワトリ刷毛先細 本馬毛
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46826771
品番
3行
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
幅(mm)
20
毛丈(mm)
30
毛色
白色
全長(mm)
約370
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
3行
主な用途
左官用
植付(mm)
90