アサヒトップドライ3969 BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46827839 品番 AF39691-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。

サイズ(cm)23 材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)、ソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ 形状ハイカット ブラック 足幅3E 丈(cm)約11 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)約5 履口回り(cm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする