用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼外径(Φmm)12幅(mm)20トラスコ品番409-1108材質金属軸+ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合