KOTO
ドアバイス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46828022
品番
KC-190D
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タイヤを付けたままでフェンダー固定。
ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
全長(mm)
200
質量(g)
380
寸法B(mm)
6.5
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0~25