曜日別特売
KC-190DN ニュードアバイス KOTO 46828031

 

KC-190DN ニュードアバイス KOTO 46828031
KC-190DN ニュードアバイス KOTO 46828031

ニュードアバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46828031品番KC-190DN
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タイヤを付けたままでフェンダー固定。
ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能

全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする