KOTO
ウェルディングバイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46828047
品番
KC-190DW
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
全長(mm)
200
質量(g)
470
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
14
寸法W(mm)
45
開き幅(mm)
0~12