MR-5S 5機能レンチスピード SK11 46828126

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 46828126
MR-5S 5機能レンチスピード SK11 46828126

5機能レンチスピード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード46828126品番MR-5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。

用途
レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm刃数72送り角度(°)5材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)全長(mm)177幅(mm)75.8奥行(mm)25質量(g)190タイプスピード

商品説明動画

SK11 5WAY機能レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828126
2020-04-13
用途: 作業時
建設業・工事業

バンドレンチの下の部分をプラスドライバーにすれば、かなり利便性があります。
バンドの高さを調節するときには他にモンキーやプライヤーを使用しますので下の12ミリはそれほど使いません。
できれば、検討、お願いします。

2016-12-01
用途: 配管工
八代建設興行

締める緩めるの切り替えがすぐにくずれて使い物にならない二度買わない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 46828126
2016-12-26
用途: 吊りバンド
八代建設興行

正転逆転の切り替えが締めてる時にかってに切り替わって是々使えない二度と買わない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする