カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
シートボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PLA250シリーズ・PLA200M1シリーズ
注文コード
46828189
品番
SHEET BOX 575 ブルー
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
適合機種
PLA250シリーズ・PLA200M1シリーズ
厚さ(mm)
折りたたみ時:65
用途
雨の日の荷物の保護など
材質
ナイロンターポリン
質量(kg)
5
色
ブルー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
730×500×570(組立)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※台車は別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800