とっても優秀でニヤニヤしてます。センサーは広角で正確、小型なのに明るさも充分満足。取付けも73歳の私が簡単に出来、安定感バッチリ。価格以上のお値打ち品です。裏庭用にも同じ物を購入しようかと思っています。
明るさは十分だと思います。以前にソーラー発電式を購入し車庫前に設置したので今回は電源が取れる玄関用に購入しました。
使用において何の問題もないです。感度や明るさも良く大変満足しています。
コードの長さがいくつか種類があると助かるお客様がいるのでは……
通常設置箇所をイメージした際に防水コンセントが必須だと思いますが、センサーライトなので、高い位置に設置すると思いますが、外壁4面の内、3面に取付しましたが、2面は新築だったので設置箇所の近くにコンセントを付けており平気でしたが、モノが良かったので1個追加購入し、1面はコードをめいいっぱい伸ばしましたが、1m位足りず、コードを自分で足して対処致しました
今のところいい感じに動作してます。ただ、電源までのコードの長さ(3m)が短くて設置場所に苦労しました。5mあるといいと思います。
バッテリー電源ではないので光量は充分ですがセンサーの方向範囲が他社従来品に比べて狭いのでは?
本体の取り付けブラケットを自分で別途に取り付ければ良いことですが。
LED照明なので白熱電球式に比べて光量の点でパワー不足はやむを得ないが実用上は問題は無いと思う。
近日中に単灯式を購入することを予定しています。