FUJI STAR(三共理化学)
オートネットディスク(Φ150mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46829045
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)
150
粒度
120
砥粒
アルミナ
基材
ナイロン
種別
マジック式
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(Φmm)
150