- オートネットディスク(Φ150mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829072

- オートネットディスク(Φ150mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829072
- オートネットディスク(Φ150mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829072
- オートネットディスク(Φ150mm) FUJI STAR(三共理化学) 46829072

オートネットディスク(Φ150mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50枚)注文コード46829072品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

外径(mm)150粒度320砥粒アルミナ基材ナイロン種別マジック式砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする